ZUMTOBEL - Vorsatz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800781
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe/Tiefe - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167139195
Sonepar Artikelnummer
120845656
Hersteller Artikelnummer
60800781
Hersteller Typ
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR R68 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800781
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
7 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.016 kg


