ZUMTOBEL - Vorsatz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800782
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167139201
Sonepar Artikelnummer
120845657
Hersteller Artikelnummer
60800782
Hersteller Typ
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR Q68 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800782
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.016 kg


