ZUMTOBEL - Vorsatz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800783
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167139218
Sonepar Artikelnummer
120845658
Hersteller Artikelnummer
60800783
Hersteller Typ
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR Q100 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800783
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.022 kg


