ZUMTOBEL - Vorsatzscheibe klar (R68)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60300033
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Höhe/Tiefe - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299131256
Sonepar Artikelnummer
120965098
Hersteller Artikelnummer
60300033
Hersteller Typ
MICROS2 R68 IP44 COVER
Hersteller Artikel Nr.:
60300033
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
7 mm
Durchmesser:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.010 kg


