ZUMTOBEL - Wallwasher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171711
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 1000 mm
Breite - 62 mm
Höhe/Tiefe - 146 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299519085
Sonepar Artikelnummer
120965746
Hersteller Artikelnummer
22171711
Hersteller Typ
TEC C REFL WW L1000 SR IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171711
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
62 mm
Höhe/Tiefe:
146 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.500 kg


