ZUMTOBEL - Wallwasher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171715
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 2000 mm
Breite - 62 mm
Höhe/Tiefe - 146 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299519122
Sonepar Artikelnummer
120965750
Hersteller Artikelnummer
22171715
Hersteller Typ
TEC C REFL WW L2000 SR IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171715
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
62 mm
Höhe/Tiefe:
146 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
1.000 kg


