ZUMTOBEL - Wallwasher Reflector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172288
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757043787
Sonepar Artikelnummer
121135353
Hersteller Artikelnummer
22172288
Hersteller Typ
SLN2 WW REFL L500
Hersteller Artikel Nr.:
22172288
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
500 mm
Breite:
58 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


