ZUMTOBEL - Wandbefestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22128014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Länge - 40 mm
Breite - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798114114
Sonepar Artikelnummer
120251499
Hersteller Artikelnummer
22128014
Hersteller Typ
TECTON AW
Hersteller Artikel Nr.:
22128014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
7 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.012 kg


