ZUMTOBEL - Winkelbacken (Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60210850
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167301325
Sonepar Artikelnummer
120965568
Hersteller Artikelnummer
60210850
Hersteller Typ
SUP2 MOUNTING PLATE ANGLE TRACK SF/TL
Hersteller Artikel Nr.:
60210850
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


