ZUMTOBEL - Winkelverbinder 90° (elektrisch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169790
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709807884
Sonepar Artikelnummer
120847879
Hersteller Artikelnummer
22169790
Hersteller Typ
SUP2 TRACK ELECTRICAL CON 48V 90° SR
Hersteller Artikel Nr.:
22169790
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg


