ZUMTOBEL - Winkelverbinder 90° (elektrisch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169791
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709807891
Sonepar Artikelnummer
120847880
Hersteller Artikelnummer
22169791
Hersteller Typ
SUP2 TRACK ELECTRICAL CON 48V 90 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22169791
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg


