ZUMTOBEL - Winkelverbinder 90° (elektrisch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60210837
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167296959
Sonepar Artikelnummer
120850691
Hersteller Artikelnummer
60210837
Hersteller Typ
SUP2 TRACK H ELEC-FEED CON 48V 90° WH
Hersteller Artikel Nr.:
60210837
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg


