ZUMTOBEL - Winkelverbinder 90° (elektrisch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60210838
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167296966
Sonepar Artikelnummer
120850692
Hersteller Artikelnummer
60210838
Hersteller Typ
SUP2 TRACK H ELEC-FEED CON 48V 90° SR
Hersteller Artikel Nr.:
60210838
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg


