ZUMTOBEL - Winkelverbinder 90° (mechanisch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169692
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 101 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802568
Sonepar Artikelnummer
120847570
Hersteller Artikelnummer
22169692
Hersteller Typ
SUP2 TRACK MECHANICAL 90° CON BK
Hersteller Artikel Nr.:
22169692
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
101 mm
Breite:
101 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.043 kg


