ZUMTOBEL - Winkelverbinder 90° (mechanisch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169796
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 101 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709807969
Sonepar Artikelnummer
120847874
Hersteller Artikelnummer
22169796
Hersteller Typ
SUP2 TRACK MECHANICAL 90 CON WH
Hersteller Artikel Nr.:
22169796
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
101 mm
Breite:
101 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.043 kg


