ZUMTOBEL - Wipptaster 4fach Licht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22161835
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709125919
Sonepar Artikelnummer
121081693
Hersteller Artikelnummer
22161835
Hersteller Typ
LM-RCW4 b+c+j+k
Hersteller Artikel Nr.:
22161835
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
Wipptaster 4fach Licht, zum individuellen verändern von Aktoren in einer Lichtstimmung eines Raumes. Das Gehäuse und die 4 Stück Tasterwippen bestehen aus Kunststoff, Oberfläche seidenmatt, weiß. Alle Tasten sind mit intuitiven Piktogrammen bedruckt. Die Montage erfolgt in einer einfachen Standard-Eurodose bzw. einer UK-Metall-Backbox, Schrauben sind nach der Montage nicht sichtbar. Das Bediengerät wird mit Hilfe einer Schraubsteckklemme an den Bus und optional an die Versorgung (beide verpolbar) angeschlossen. Die Versorgung erfolgt über ein externes Netzteil 24VDC, AC oder direkt über den Bus. Abmessungen: 87 x 87 x 13 mm, Gewicht: 0,1 kg.


