ZUMTOBEL - X-Verbinder silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22157289
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798117443
Sonepar Artikelnummer
120843723
Hersteller Artikelnummer
22157289
Hersteller Typ
TECTON T-VX SR
Hersteller Artikel Nr.:
22157289
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.200 kg


