ZUMTOBEL - X-Verbinder weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22157272
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798117276
Sonepar Artikelnummer
120843520
Hersteller Artikelnummer
22157272
Hersteller Typ
TECTON T-VX WH
Hersteller Artikel Nr.:
22157272
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.200 kg


