ZUMTOBEL - Zentrales Notlichtgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22176472
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 80.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709479838
Sonepar Artikelnummer
120844263
Hersteller Artikelnummer
22176472
Hersteller Typ
ONLITE central eBox MS1700
Hersteller Artikel Nr.:
22176472
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
80.000 kg
LPS/CPS System Wandanbau, nach EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach EN 50172 mit TÜV Rheinland Typprüfung. Zur Versorgung und Überwachung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten für 230 V AC / 216 V DC mit integrierter automatischen Prüfeinrichtung. Das System ist ausgelegt zur Ladung von 18 Stück 12 V Blockbatterien bis max. 24 Ah. Es sind drei freie Steckplätze für ONLITE central eBox OCMs (Doppelstromkreismodule) verfügbar. Die Anlage ist mit vier optionalen Stromkreisabgängen (ONLITE central eBox SCM) zu externen SUB Stationen (Sicherheitsstromunterverteilern) ausrüstbar. Bis zu 100 autarke eBox Systeme können über Ethernet (TCP/IP) miteinander vernetzt und ohne zusätzliche Software web browser based kontrolliert und visualisiert werden.


