ZUMTOBEL - Zentrales Steuergerät Lichtmanagement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171472
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 91 mm
Höhe - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299225627
Sonepar Artikelnummer
120965086
Hersteller Artikelnummer
22171472
Hersteller Typ
LITECOM CCD DALI-2 1CH
Hersteller Artikel Nr.:
22171472
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
91 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
160 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.600 kg


