ZUMTOBEL - Zentrales Steuergerät Lichtmanagement LITECOM BASE CCD DALI-2 1CH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22173082
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 110 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757431355
Sonepar Artikelnummer
121390365
Hersteller Artikelnummer
22173082
Hersteller Typ
LITECOM BASE CCD DALI-2 1CH
Hersteller Artikel Nr.:
22173082
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
110 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
170 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.450 kg


