Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Zubehör PANOS R150 ANTI GLARE ACC

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Zubehör PANOS R150 ANTI GLARE ACC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800884

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167674726

Sonepar Artikelnummer

121390685

Hersteller Artikelnummer

60800884

Hersteller Typ

PANOS R150 ANTI GLARE ACC

Hersteller Artikel Nr.:

60800884

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

76.600 kg

Entblendungsring für Einbauleuchten PANOS R150 LOW und PANOS Anbauleuchten R150 SC, SR, T, P mit niedriger Reflektorausführung, für bessere Entblendung bei den Einbau- und Anbauleuchten mit Reflektorausführung L FAL und L AL, für Office Anwendungen UGR <19 gemäß EN12464, auch für deckenbündige Einbauleuchten einsetzbar