Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Zubehör PANOS R200 ANTI GLARE ACC

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Zubehör PANOS R200 ANTI GLARE ACC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800885

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167674733

Sonepar Artikelnummer

121390689

Hersteller Artikelnummer

60800885

Hersteller Typ

PANOS R200 ANTI GLARE ACC

Hersteller Artikel Nr.:

60800885

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.013 kg

Entblendungsring für Einbauleuchten PANOS R200 LOW und PANOS Anbauleuchten R200 SC, SR, T, P, für bessere Entblendung bei den Einbau- und Anbauleuchten mit Reflektorausführung L FAL und L AL, für Office Anwendungen UGR <19 gemäß EN12464, auch für deckenbündige Einbauleuchten einsetzbar