ZUMTOBEL - Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171659
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299518415
Sonepar Artikelnummer
120965821
Hersteller Artikelnummer
22171659
Hersteller Typ
TECTON TZ IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171659
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
68 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


