Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZYC ENERGY - 3x ZYC SIMPO HV Battery 3,2kWh + 1x HV BMS

kopierenkopieren
ZYC ENERGY - 3x ZYC SIMPO HV Battery 3,2kWh + 1x HV BMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1096740

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85079080

  • Gewicht - 127.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121208698

Hersteller Artikelnummer

A1096740

Hersteller Typ

SIMPO 3XHV BLOCK 3.2 + HB-BMS

Hersteller Artikel Nr.:

A1096740

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85079080

Gewicht:

127.300 kg

Kabellos, Schraubenlos, Sorglos – so läuft die Installation des neuen ZYC Energy SIMPO HV Speichers. Durch das bewährte Stapelkonzept sind bis zu 28,8 kWh nutzbare Kapazität pro Einheit möglich. Und auch hier ist noch nicht Schluss – bis zu 8 Türme mit gesamt 230,4 kWh können parallel verschaltet werden. Das Anwendungsfeld geht damit von Residential- bis hin zu kleinen Commercial-Anlagen.