Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZYC ENERGY - C&I Outdoor-Batteriespeicherlösung 72,58 kWh

kopierenkopieren
ZYC ENERGY - C&I Outdoor-Batteriespeicherlösung 72,58 kWh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1140000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 945.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366341

Hersteller Artikelnummer

A1140000

Hersteller Typ

SIMPO HV Pro72

Hersteller Artikel Nr.:

A1140000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

945.000 kg

Die ideale Lösung für große private und kleine industrielle Outdoor-Energiespeicher. Für den Außeneinsatz geeignet, mit Staub- und Wasserschutz für anspruchsvolle Umgebungen. Vereinfachte Installation durch seitliche Wechselrichter-Integration. Erhöhte Sicherheit durch ein integriertes Feuerlöschsystem. Plug-and-Play-Installation dank integriertem Verteilerkasten. Mehrstufige Sicherheitskonzepte sorgen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Einfache Erweiterung des Speichers durch Parallelschaltung von bis zu 16 Einheiten. Zuverlässige Stromversorgung ohne Unterbrechung, selbst bei Netzausfällen. Fernüberwachung und schnelle Wiederherstellung mit Schwarzstart-Funktion. Details siehe Datenblatt