Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H05V-U (Yse) 1 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H05V-U (Yse) 1 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 100 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H05V-U 1 SW (YSE)

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -5 .. 0 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024002094

Sonepar Artikelnummer

12000000033

Hersteller Artikelnummer

H05V-U 1 SW (YSE)

Hersteller Typ

YSE - H05V-U 1 SW

Hersteller Artikel Nr.:

H05V-U 1 SW (YSE)

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

1

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5 .. 0 °C

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiterdurchmesser:

1.15 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Schirm:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

2.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.014 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

PVC Aderleitung, eindrähtig, zur festen und geschützten Verlegung in Geräten, sowie in und auf Leuchten. Zulässig für die Verlegung in Elektroinstallationsrohren auf und unter Putz, jedoch nur für Steuer- und Signalkreise.