KABEL-LEITUNGEN - PVC-Zwillingsleitung (H)03VH-H (YzwL) 2X0,75 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (H)03VH-H 2X0,75 SW (YZWL)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024038772
Sonepar Artikelnummer
12000011032
Hersteller Artikelnummer
(H)03VH-H 2X0,75 SW (YZWL)
Hersteller Typ
YZWL - (H)03VH-H 2X0,75 SW
Hersteller Artikel Nr.:
(H)03VH-H 2X0,75 SW (YZWL)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
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
Leitungs-Breite ca.:
2.7 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
300 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.027 kg
Aufmachung:
Ring 50 m