KABEL-LEITUNGEN - MSR-Installationskabel mit statischem Schirm Europäischer Installations Bus halogenfreie Ausführung J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiterdurchmesser - 0.8 mm
Verseilelement - Vierer
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
9008024107348
Sonepar Artikelnummer
12000053216
Hersteller Artikelnummer
J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN
Hersteller Typ
J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN
Hersteller Artikel Nr.:
J-H(ST)H EIB 2X2X0,8 GN
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Verseilelement:
Vierer
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.060 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m