KABEL-LEITUNGEN - Schweißleitung H01N2-D (NSLFFöu) 1X150 SW
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H01N2-D 1X150 SW (NSLFFÖU)
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität
Mantel-Farbe - schwarz
Nennspannung U0 - 100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024007198
Sonepar Artikelnummer
12000053633
Hersteller Artikelnummer
H01N2-D 1X150 SW (NSLFFÖU)
Hersteller Typ
NSLFFÖU - H01N2-D 1X150 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H01N2-D 1X150 SW (NSLFFÖU)
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
100 V
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 80 °C
Nennspannung U:
100 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.570 kg
Aufmachung:
Ring 100 m