KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 3G0,75 HGR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05VV-F 3G0,75 HGR (YMM)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024004944
Sonepar Artikelnummer
12000060532
Hersteller Artikelnummer
H05VV-F 3G0,75 HGR (YMM)
Hersteller Typ
YMM - H05VV-F 3G0,75 HGR
Hersteller Artikel Nr.:
H05VV-F 3G0,75 HGR (YMM)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
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
7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 0 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.064 kg
Aufmachung:
Ring 50 m