KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H03VV-F (YML) 5G0,75 HGR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A03VV-F 5G0,75 HGR (YML)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024102473
Sonepar Artikelnummer
12000114999
Hersteller Artikelnummer
A03VV-F 5G0,75 HGR (YML)
Hersteller Typ
YML - A03VV-F 5G0,75 HGR
Hersteller Artikel Nr.:
A03VV-F 5G0,75 HGR (YML)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
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
7.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
300 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.082 kg
Aufmachung:
Schnittlänge