Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Gummiaderleitung Dachständerleitung GWuö/DSTL (A07RN-R) 16 RM BL

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Gummiaderleitung Dachständerleitung GWuö/DSTL (A07RN-R) 16 RM BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 50 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 16 RM BL

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024040898

Sonepar Artikelnummer

12000129432

Hersteller Artikelnummer

GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 16 RM BL

Hersteller Typ

GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 16 RM BL

Hersteller Artikel Nr.:

GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 16 RM BL

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Ader-Farbe:

blau

Schirm:

Nein

Außendurchmesser ca.:

11.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.260 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

Gummiaderleitung, Dachständerleitung, mehrdrähtig, In feuchten und nassen Räumen sowie im Freien zur festen Verlegung. Geeignet für Spannweiten bis 20 m als Hauseinführungsleitung, auch im Handbereich.