KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H03VV-F (YML) 2X0,75 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H03VV-F 2X0,75 SW (YML)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024042021
Sonepar Artikelnummer
12000131232
Hersteller Artikelnummer
H03VV-F 2X0,75 SW (YML)
Hersteller Typ
YML - H03VV-F 2X0,75 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H03VV-F 2X0,75 SW (YML)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
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
6.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
300 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.048 kg
Aufmachung:
Ring 50 m