Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Fernmeldekabel J-H(ST)H 10X2X0,8 GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Fernmeldekabel J-H(ST)H 10X2X0,8 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J-H(ST)H 10X2X0,8 GR

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.200 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024042458

Sonepar Artikelnummer

12000150916

Hersteller Artikelnummer

J-H(ST)H 10X2X0,8 GR

Hersteller Typ

J-H(ST)H 10X2X0,8 GR Eca

Hersteller Artikel Nr.:

J-H(ST)H 10X2X0,8 GR

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.200 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Elektroniksteuerleitung, halogenfrei, geschirmt, eindrähtig, zum Einsatz in Fernmeldeanlagen sowie artverwandten Anlagen. Nicht geeignet für Starkstromanlagen, Erdverlegung oder im Freien.