Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Brandmeldekabel J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Brandmeldekabel J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.141 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024012970

Sonepar Artikelnummer

12000153716

Hersteller Artikelnummer

J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT

Hersteller Typ

J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT Eca

Hersteller Artikel Nr.:

J-H(ST)H BMK 6X2X0,8 RT

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.141 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Halogenfreie, flammwidrige Brandmeldekabel, eindrähtig, als Installationskabel für Brandmeldezwecke zur festen Verlegung in brandgefährdeten Bereichen und zur Verminderung der Brandausbreitung.