Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 174 A/U SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Koaxialkabel RG 174 A/U SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RG 174 A/U SW

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024104286

Sonepar Artikelnummer

12000189799

Hersteller Artikelnummer

RG 174 A/U SW

Hersteller Typ

RG 174 A/U SW

Hersteller Artikel Nr.:

RG 174 A/U SW

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.012 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Koaxialkabel 50 Ohm, feindrähtig, zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren undKabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen.