KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitung mit Kupferabschirmung YSLCY 4X1 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLCY-JZ 4X1 GR (LSYCVY)
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024045336
Sonepar Artikelnummer
12000210132
Hersteller Artikelnummer
YSLCY-JZ 4X1 GR (LSYCVY)
Hersteller Typ
LSYCVY - YSLCY-JZ 4X1 GR
Hersteller Artikel Nr.:
YSLCY-JZ 4X1 GR (LSYCVY)
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
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
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
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
0.131 kg
Aufmachung:
Ring 50 m