KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-JB (Farbig) 5X16 GR (LSYY) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLY-JB (FARBIG) 5X16 GR (LSYY)
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024055984
Sonepar Artikelnummer
12000218499
Hersteller Artikelnummer
YSLY-JB (FARBIG) 5X16 GR (LSYY)
Hersteller Typ
LSYY - YSLY-JB (FARBIG) 5X16 GR
Hersteller Artikel Nr.:
YSLY-JB (FARBIG) 5X16 GR (LSYY)
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
21.5 mm
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
1.060 kg
Aufmachung:
Schnittlänge