KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Fernmelde-Schlauchdrähte YYSch 5X0,6 ELFB Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YYSCH 5X0,6 ELFB
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 5
Schirm über Verseilung - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024051221
Sonepar Artikelnummer
12000231233
Hersteller Artikelnummer
YYSCH 5X0,6 ELFB
Hersteller Typ
YYSCH 5X0,6 ELFB
Hersteller Artikel Nr.:
YYSCH 5X0,6 ELFB
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 50 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.026 kg
Aufmachung:
Ring 100 m