Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Busleitung für Profibus L2 Fast Connect PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Busleitung für Profibus L2 Fast Connect PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Oberfläche - blank

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024019283

Sonepar Artikelnummer

12012911616

Hersteller Artikelnummer

PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO

Hersteller Typ

PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO

Hersteller Artikel Nr.:

PROFIBUS DP 1X2X0,64 VIO

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantel-Farbe:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.078 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Busleitung für Profibus L2, Fast Connect, eindrähtig, als Anschluss- und Verbindungsleitung im Maschinenbau z.B. als Verbindungsleitung zwischen Bussegmenten. Durch den speziellen Aufbau ist die Leitung für den Einsatz mit Schnellanschlusstechnik geeignet.