KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Steuerleitung mit EMV-optimierter Geflechtabschirmung und verbessertem Verhalten im Brandfall HSLCH FRNC 5X1,5 GR Dca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSLCH-JZ FRNC 5X1,5 GR
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024020937
Sonepar Artikelnummer
12014781499
Hersteller Artikelnummer
HSLCH-JZ FRNC 5X1,5 GR
Hersteller Typ
HSLCH-JZ FRNC 5X1,5 GR Dca
Hersteller Artikel Nr.:
HSLCH-JZ FRNC 5X1,5 GR
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grau
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Außendurchmesser ca.:
8.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.161 kg
Aufmachung:
Schnittlänge