SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 10A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY45106
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869182315
Sonepar Artikelnummer
120153108
Hersteller Artikelnummer
5SY45106
Hersteller Typ
5SY4510-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY45106
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.304 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY
- Spannung: 230V
- Kurzschlussstrom: 10kA
- Polzahl: 1+N-polig
- Auslösecharakteristik: B
- Nennstrom: 10A
- Abmessungen: T=70mm
- Montage: Werkzeuglos mit Zweifachschieber
- Einfacher Montage- und Demontageprozess ohne Werkzeug.
- Flexible Verdrahtung durch die hinten liegende Sammelschiene.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Leitern und Sammelschiene.
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY.
- Geeignet für spezielle Industrieanwendungen und Zweckbauten.
Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 10A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für verschiedene Anwendungen in Wohngebäuden und der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie