DÄTWYLER - Installationskabel max. 225V FE180 E30 bis 110V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18831800ZL
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444999
Gewicht - 0.057 kg
Aufmachung - Schnittlänge
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
40393910035285
Sonepar Artikelnummer
12016553099
Hersteller Artikelnummer
18831800ZL
Hersteller Typ
JE-H(St)H...BD 2x2x0,8MM E30-L OR
Hersteller Artikel Nr.:
18831800ZL
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.057 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden. Die Installationskabel entsprechen den Anforderungen an Funktionserhalt E30* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewahrleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z. B. für Signal- und Steueranlagen, Ela und RWA. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C.