SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 4A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Auslösecharakteristik:
CBemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kAWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41047
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869181349
Sonepar Artikelnummer
120218375
Hersteller Artikelnummer
5SY41047
Hersteller Typ
5SY4104-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41047
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.3 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.153 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: 4A
- Ausführung: 1-polig, C
- Widerstand: 10kA
- Einbauhöhe: T=70mm
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbar in Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfache Installation dank werkzeugloser Montage.
- Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschienen.
- Effiziente und einfache Verdrahtung für eine schnellere Inbetriebnahme.
- Vielseitigkeit in der Anwendung für verschiedene Bedürfnisse in Wohn- und Industriebauten.
- Kompatibles Zubehör für einheitliche Nutzung aller Modelle der 5SY-Serie.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 4A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie