SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 25A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41256
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181233
Sonepar Artikelnummer
120218400
Hersteller Artikelnummer
5SY41256
Hersteller Typ
5SY4125-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41256
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.163 kg
- Spannung: 230/400V
- Nennstrom: 25A
- Schutzart: 10kA
- Polzahl: 1-polig
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Kombinationsmöglichkeit: Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Verfügbarkeit: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Sicherheit: Gewährleistung eines zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutzes.
- Benutzerfreundlichkeit: Werkzeuglose Montage und Demontage erleichtern die Installation.
- Flexibilität: Möglichkeit zur individuellen Kombination von Leitern und Sammelschienen.
- Effizienz: Einfache Verdrahtung vereinfacht den Installationsprozess.
- Kompatibilität: Einheitliches Zubehör reduziert die Notwendigkeit für verschiedene Teile.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 25A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie