SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 25A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY42258
Auslösecharakteristik - D
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869202303
Sonepar Artikelnummer
120218464
Hersteller Artikelnummer
5SY42258
Hersteller Typ
5SY4225-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY42258
Auslösecharakteristik:
D
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.2 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.323 kg
- Spannung: 400V
- Stromstärke: 25A
- Schaltvermögen: 10kA
- Anzahl der Pole: 2-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Hilfe eines Zweifachschiebers
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Kompatibles Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfaches und sicheres Gerät für Kurzschluss- und Überlastschutz
- Schnelle Montage ohne zusätzliches Werkzeug
- Flexibilität bei der Leitungen- und Sammelschiene-Kombination
- Einfache und intuitive Verdrahtung
- Einheitliches Zubehör erhöht die Effizienz
- Hohe Verfügbarkeit für unterschiedliche Anwendungen
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 25A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie