SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 0,5A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY45057
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869182414
Sonepar Artikelnummer
120218616
Hersteller Artikelnummer
5SY45057
Hersteller Typ
5SY4505-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY45057
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.326 kg
- Spannung: 230V
- Schaltvermögen: 10kA
- Polzahl: 1+N-polig
- Charakteristik: C
- Nennstrom: 0.5A
- Einbaulänge: T=70mm
- Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für Kombinationen von Leitern und Sammelschiene
- Hinterliegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
- Flexibilität durch eine Vielzahl von Ausführungen (1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig)
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter der Serie 5SY
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Schutz vor Kurzschlüssen und Überlastungen
- Geeignet für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Industriebereich
Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 0.5A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie