SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL63207
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869388779
Sonepar Artikelnummer
120223563
Hersteller Artikelnummer
5SL63207
Hersteller Typ
5SL6320-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL63207
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
6.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.380 kg
- Spannung: 400V
- Bemessungsstrom: 20A
- Schaltvermögen: 6kA
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Klassifizierung: C
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Erhöhte Sicherheit durch Kurzschluss- und Überlastschutz
- Benutzerfreundliche Montage und Demontage ohne Werkzeuge
- Flexibilität durch umfangreiches Zubehör zur Funktions Erweiterung
- Geeignet für vielfältige Anwendungen im Wohn- und Zweckbau
- Einfaches Installationsmanagement durch durchdachtes Design
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 20A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie