SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, B, 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL63326
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869388892
Sonepar Artikelnummer
120223566
Hersteller Artikelnummer
5SL63326
Hersteller Typ
5SL6332-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SL63326
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
10.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.390 kg
- Betriebsspannung: 400V
- Nennstrom: 32A
- Fehlerstrom: 6kA
- Polanzahl: 3-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polig
- Umfangreiches Zubehör, z.B. Hilfsschalter
- Einfacher und schneller Installationsprozess
- Flexibilität durch zahlreiche Ausführungs- und Zubehörmöglichkeiten
- Erhöhter Schutz gegen Kurzschluss und Überlast
- Optimale Verwendung in Wohn- und Zweckbauten
- Sichere Betriebsführung mit SENTRON Schutzgeräten
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, B, 32A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie